Llave dinamométrica DREMOMETER A-SE 9x12 8-40Nm

Número de artículo: 7714060
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Par máximo 40 Nm
Serie DREMOMETER
Alojamiento para herramienta insertable 9×12 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 7714060
EAN / GTIN 4002805848012
Número del fabricante 7714060
Número L L60160 3767
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Receptáculo SE para insertar herramientas (fija, poligonal cerrada , carraca reversible, carraca de anillo...)
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Actuación sólo en el centro del mango
Para la bocas especiales, por favor tenga en cuenta las distancias de calibración

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 16,5 mm
  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf pulg.]: 70 lbf in - 350 lbf in
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Tipo de llave dinamométrica: A-SE
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 361 mm
  • Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 40 mm
  • Longitud de la palanca lado de la empuñadura [mm]: 321 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 302 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 35,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aleación de aluminio
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Bloqueo de pasador
  • División de escala: 5
  • Graduación de la escala [lbf in]: 50 lbf in
  • División de escala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Tamaño de puntada [métrico]: 17,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Militar
    • Energía
    • Maquinaria
    • Taller
    • Utilidad
    • Servicios
    • Ferrocarril
    • Agricultura
    • Petróleo y gas

De la misma serie "DREMOMETER" Ver todos