{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Carrera de aparato | 20 mm | |
| Para remaches ciegos de todos los materiales hasta | 6,4 mm | |
| Fuerza de remachado | 14000 N | |
| Capacidad de la batería | 2,6 Ah | |
| Tensión de batería | 14,4 V | |
| Peso incluida batería | 2,2 kg | |
| Suministro de energía | a batería | |
| Tipo de producto | Remachadora para remaches ciegos |
| Número de artículo | 770505 | |
| Número del fabricante | 1457186 | |
| Fabricante/responsable | GESIPA-Blindniettechnik GmbH, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.com |