Cortador de palanca, Longitud total: 580mm

Número de artículo: 769955 580
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de la cuchilla arriba 130 mm
Longitud total 580 mm
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 769955 580
EAN / GTIN 4033119000742
Número del fabricante 50.130
Fabricante/responsable Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Descripción

Ejecución:

Cuchilla prácticamente irrompible de acero especial de alta calidad (con recubrimiento antiadherente PTFE) para cortes largos. Construcción resistente, ligera, utilizable también como aparato de sobremesa, incluye bloqueo seguro. Base de cuchilla con topes, adecuada para cortes de 45° o 90°.

Aplicación:

Corte de marcha suave de listones y perfiles de plástico, goma, madera o materiales compuestos.

Nota:

Cuchilla de recambio, ver n.º 769957 (lista de piezas de recambio).