Tijeras de inglete, Longitud total: 210mm

Número de artículo: 769900 210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
187 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 210 mm
Longitud del filo 60 mm
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 769900 210
EAN / GTIN 4033119000216
Número del fabricante 3104
Fabricante/responsable Gebr. Schröder GmbH, Konrad-Zuse-Ring 3, 24220 - FLINTBEK, Deutschland, www.original-loewe.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de cizalla de chapa de acero, cuchilla de acero especial de alta calidad (con recubrimiento antiadherente PTFE), base de cuchilla de metal ligero con 2 topes de 45 e indicación de 15°, 60° y 90°. Mangos revestidos de plástico con protección antideslizante; cizalla con cromado de alto brillo.

Aplicación:

Para corte a inglete de listones y perfiles de plástico, caucho o madera.

Nota:

Cuchilla de recambio, ver n.º 769905 (lista de piezas de repuesto).