Cizalla de seguridad SECUPLUS con mango de 2 componentes, Longitud total: 134mm

Número de artículo: 769245 134
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
716 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SECUPLUS
Denominación de tipo del fabricante SECUPLUS 363
Longitud total 134 mm
Versión mango Funda para mangos ergonómica de 2 componentes
Material acero inoxidable
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 769245 134
EAN / GTIN 4002632921315
Número del fabricante 363001.00
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Ejecución:

Mango ergonómico de 2 componentes. Cuchillas de acero inoxidable inoxidable para un comportamiento de corte muy bueno y una larga duración de la vida útil. El mango especial de la hoja de las hojas protege de las lesiones por corte y las puntas redondeadas evitan el riesgo de pinchazos.

Aplicación:

Papel, cartonaje, tejido, lámina, flejes de plástico y mucho más