Insertar un cuadrado de 3/4″, 14x18

Número de artículo: 7688200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta insertable cuadrangular

Identificación y clasificación

Número de artículo 7688200
EAN / GTIN 4002805768044
Número del fabricante 7688200
Número L L60160 1528
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 14x18
Capacidad de carga continua de 1/2″ a 340 N·m
Capacidad de carga continua de 3/4″ a 400 N·m
Con retención de pasadores

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 14 x 18 mm
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Capacidad de carga continua: 3/4″ = 400 Nm
  • Anchura total [mm]: 40 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 40,0 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 25 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Tamaño de puntada [métrico]: 25.0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no