{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Clase de protección | S3 | |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Plástico | |
| Seguridad antiperforación | Protección contra perforación exenta de metal | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Número de zapato UE | 42 | |
| Color | negro | |
| Tipo de producto | Botas de seguridad |
| Número de artículo | 768631-42 | |
| EAN / GTIN | 4030839321911 | |
| Número del fabricante | 768631-42 | |
| Número L | L00790 3764 | |
| Fabricante/responsable | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com |