Llave combinada abierta SE 9x12 18 mm

Número de artículo: 7679640
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta insertable de carraca anular

Identificación y clasificación

Número de artículo 7679640
EAN / GTIN 4002805732182
Número del fabricante 7679640
Número L L60160 3686
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 9x12

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Anchura total [mm]: 33 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 33,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 33 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 15 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 15 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ancho apertura ranura: 14,7 mm
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 18
  • Tamaño de puntada [métrico]: 17,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no