Botas de seguridad IAN XXTP Pro BOA® blue Mid ESD S3S IAN XXTP Pro BOA® blue Mid ESD S3S, Talla 46

Número de artículo: 761331-46
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección: S3S
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3S
Número de zapato UE 46
Color azul
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 761331-46
EAN / GTIN 4030839405321
Número del fabricante 761331-46
Número L L00790 5450
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela TPU/PU WELLMAXX TRAINERS POWER
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC, form B
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra