Cizalla para chapa perforada Acero inoxidable, cortante por la derecha, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 761000 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Longitud filos 42 mm
Tipo de boca cortante por la derecha
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 761000 250
EAN / GTIN 4010220020012
Número del fabricante D207-250-H
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Cabeza de cizalla pulida, alargada, con salida puntiaguda y brazos abiertos de inmersión o pintados.
De acero inoxidable, filos templados por inducción (HRC 60); apto para chapas V2A.

Aplicación:

Para cortes curvados y cortes rectos cortos.

Descargas y documentos

Productos adecuados