Universal / alicates regulables ∙ Longitud: 150 mm

Número de artículo: 760-15
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
Número de artículo 760-15
EAN / GTIN 4000896249688
Número del fabricante 760-15
Número L L60140 6896
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Conveniente – gracias al ajuste rápido con la función probada de la palanca de la punta/del paso de HAZET
Distancia de SNAP: 2 mm ∙ posiciones de retención: 14
  • Alto durabilidad/duración/vida útil debido a los dientes extremadamente duros con endurecimiento inductivo adicional
  • Más potencia gracias a los dientes compensados contra la dirección de rotación
  • Bloqueo exacto con la ayuda de láser-cut dentado
  • Patas de alicates resistentes hechas de acero cromo-vanadio endurecido por caja
  • Sensación agradable gracias al doble recubrimiento de inmersión - se ajusta bien en la mano
  • Fine pitch permite cualquier ancho de llave en el gama de sujeción
  • Superficie: Fosfatada
  • Made in Germany
  • Dimensiones / longitud: 150 mm
  • Gama de sujeción: 34 mm