Soporte de tornillo, rápido-ajustable

Número de artículo: 75705
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 75705
EAN / GTIN 4020772075705
Número del fabricante 75705
Número L L30130 349
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Soporte de tornillo, rápido-ajustable, infinitamente ajustable con tornillo de bloqueo de latón.
Orificio de centrado D12 / M10. Husillo: Acero templado, rosca trapezoidal autobloqueante con protección final.
Cabeza del husillo pulida. Cuerpo de base: Acero bonificado, pintado.

Característica:

  • Tamaño: 450
  • H min: 320 mm
  • H max.: 450 mm
  • TR: 40x7
  • B1: 26
  • B2: 190
  • D: 90
  • L: 220
  • Anchura llave: 65
  • F máx.: 50 kN
  • peso: 11,5 kg