Martillo de caucho, blanco., Tipo: A200

Número de artículo: 755550 A200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
558 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 5128

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cabeza 90 mm
⌀ del cabezal 54 mm
Longitud de mango 320 mm
Peso 300 g
Norma DIN 5128
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 755550 A200
EAN / GTIN 4045197720788
Número del fabricante 755550 A200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De caucho tenaz (90 Shore), no elástico; con efecto de impacto de tracción elevada. Los planos usados se pueden mecanizar posteriormente si se desenroscan. Con mango de madera de fresno.
Cuerpo de caucho blanco para un trabajo sin rayado.

Norma:

DIN 5128

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en el n.° 755600.