Tornillo de empuje con bola, ranurado

Número de artículo: 75432
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 75432
EAN / GTIN 4020772075439
Número del fabricante 75432
Número L L30130 479
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de compresión con bola, estriado, bola: Rodamiento de bolas de acero, endurecido, ranurado
Cuerpo de base: Acero templado, templado

Característica:

  • Tamaño: M8
  • G: M8
  • H: 13
  • ØI: 13
  • ØK: 7,2
  • L: 8
  • Anchura llave: 11
  • Max. Carga estática: 10 kN
  • máx. par de apriete: 25 Nm
  • peso: 13 g