Detener la pieza

Número de artículo: 75275
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 75275
EAN / GTIN 4020772075279
Número del fabricante 75275
Número L L30130 157
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pieza de parada, caso endurecido y tierra. El modelo corto, tolerancia de tierra a +/-0,01 mm de altura, también se puede utilizar como soporte.

Característica:

  • Ranura: 28
  • A h6: 0-0,013
  • B -0,6: 22
  • D ±0,01: 46
  • H1
    ±0,01
    corto: -
  • H1
    ±0,2
    largo: 50
  • H2: 20
  • H3: 16
  • Tornillo
    ISO 4762
    : M12x90
  • peso: 950 g