Extractor de pasadores de mecánico, ⌀ de puntas D: 1mm

Número de artículo: 747500 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
843 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas D 1 mm
Longitud total L1 100 mm
Longitud de punzón L2 15 mm
⌀ del mango S 6 mm
Dureza de punta 59 HRC
Modelo cabezal de percusión bonificación del cabezal de percusión especial
Material Acero al cromovanadio extra
Superficie cromado
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 747500 1
EAN / GTIN 7610733200467
Número del fabricante 715.1

Descripción

Ejecución:

De acero redondo, especialmente esbelto y manejable. Con mango moleteado diagonalmente. Completamente templado, con un bonificado especial del cabezal de percusión que evita astillamientos. Dureza de punta máxima posible (aprox. 59 HRC) con resistencia especial. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Material:

Acero al cromovanadio extra, superficie cromada.