Punzones, calidad especial cromado, ⌀ de puntas: 2mm

Número de artículo: 745300 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas 2 mm
⌀ de mango 10 mm
Longitud total 120 mm
Tipo de producto Botador

Identificación y clasificación

Número de artículo 745300 2
EAN / GTIN 7610733200641
Número del fabricante 735.2

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal con punzón cónico, templado uniformemente. Gracias a que la cabeza de golpe está especialmente bonificada, no se astilla.
Máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) y una tenacidad especial.

Material:

Calidad especial de acero al cromovanadio extra, cromado.