Cinceles de ranurar para paredes, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 743300 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Anchura de filo 33 mm
Sección transversal de los lados 23×13 mm
Peso 490 g
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 743300 250
EAN / GTIN 4049002001710
Número del fabricante 366 250 1
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Mango resistente, ovalado plano, con filo en forma de cuña. Filo brillante, templado en toda su sección y reafilable varias veces.

Norma:

Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.