Carro de taller de equipo de sujeción

Número de artículo: 74252
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 74252
EAN / GTIN 4020772074258
Número del fabricante 74252
Número L L30130 397
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Equipo de sujeción carro de taller, sin equipo de sujeción y sin soportes.
Carcasa hecha de robusto acero, compartimentos de almacenamiento forrados con esteras de goma. 2 ruedas + 2 ruedas con freno de estacionamiento.

Característica:

  • Carga: 400 kg
  • Altura: 126 cm
  • Anchura: 123 cm
  • Profundidad: 80 cm
  • peso: 100 kg