Cinceles de ranurar, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 741200 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
571 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero al cromovanadio templado al aire

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 250 mm
Anchura de filo 50 mm
Ejecución del filo plano
Material Acero al cromovanadio templado al aire
Peso 550 g
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 741200 250
EAN / GTIN 4049002001932
Número del fabricante 385 050 1
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Con filo plano. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior. El bonificado especial de la cabeza de golpe evita astillados en la cabeza del cincel.

Norma:

Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.