Abrazadera de sujeción, corta, con U-piece

Número de artículo: 73957
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 73957
EAN / GTIN 4020772073954
Número del fabricante 73957
Número L L30130 35
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de sujeción corta, con pieza en U, (sin tornillo de sujeción)
infinitamente ajustable, templado y galvanizado.

Característica:

  • Tamaño: 22
  • Por tornillo de sujeción: M20
  • H1: 0-65
  • B1: 22
  • B2 x L: 66x144
  • D: 80
  • E1: 32
  • E2: 46
  • H2: 50-100
  • K: 20
  • Peso: 1253 g