Tornillo de compresión con bola

Número de artículo: 73668
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 73668
EAN / GTIN 4020772073664
Número del fabricante 73668
Número L L30130 59
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de compresión con bola, ajustable, estriado, con tuerca ISO 4035.
Bola: Rodamiento de bolas de acero, endurecido, ranurado
Cuerpo de base: Acero templado, templado

Característica:

  • Tamaño: M16
  • G: M16
  • H: 20,7
  • ØK: 10,5
  • L: 40
  • SW1: 24
  • SW2: 24
  • Max. Carga estática: 25 kN
  • máx. par de apriete: 206 Nm
  • peso: 128 g