Abrazaderas excéntricas con media tensión

Número de artículo: 73627
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 73627
EAN / GTIN 4020772073626
Número del fabricante 73627
Número L L30130 114
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tensor excéntrico con media tensión, endurecido, templado en un tono bruñido, palanca recubierta de plástico.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • H min: 35 mm
  • H max.: 50 mm
  • A: 20
  • An: 40
  • C: 40
  • E: 34-66
  • L: 125
  • M: M16
  • peso: 1450 g