Almohadillas de sujeción dentadas

Número de artículo: 73379
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 73379
EAN / GTIN 4020772073374
Número del fabricante 73379
Número L L30130 719
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Almohadillas de sujeción dentadas (soportes dentados). Altura de escalonado: 5,2 mm. Fundición maleable, pintada. La superficie del suelo estaba adornada.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • H min: 111 mm
  • H max.: 147 mm
  • A: 50
  • An: 50
  • F máx.: 40 kN
  • peso: 1225 g