Alicates de engarce Twistor® 16 para virolas de cable, para sección transversal de conductor: 16mm2

Número de artículo: 729446 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para sección transversal de conductor (mm2) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Para sección transversal de los conductores 0,14 mm2 - 16 mm2
Tipo de producto Alicate de engarce

Identificación y clasificación

Número de artículo 729446 16
EAN / GTIN 4003773082729
Número del fabricante 97 53 18
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Alicates de engarce autoajustables, cabezal engarzador girable libremente 360° con 8 posiciones de encastre. Montaje a presión de virolas de cable Twin posible hasta 2×6 mm2.
Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de apriete definidas mediante bloqueo forzado integrado.
Apriete paralelo exacto con mordazas de compresión accionadas sincrónicamente. Engarce a presión cuadrangular conforme a DIN = superficies de contacto óptimas.