Cuchilla para alicate pelacables automático, Para sección transversal de los conductores: 1mm2

Número de artículo: 728710 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Meha KP M-D-SPX
Para sección transversal de los conductores 1 mm2
Tipo de producto Cuchillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 728710 1
EAN / GTIN 4032248363711
Número del fabricante 9006970000
Fabricante/responsable Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Descripción

Idóneo para:

Alicate pelacables n.° 728645: Tam. 1 (a partir de cat. 40)

Volumen de suministro:

Cuchilla superior / inferior, muelle de compresión y tope longitudinal.