Pelador de cables con cuchillas pelacables y hojas, TiN, para ⌀ de cable: 8-13mm

Número de artículo: 728065 8-13
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.227 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cable (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SECURA n.° 15
Longitud total 124 mm
para ⌀ de cable 8 mm - 13 mm
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 728065 8-13
EAN / GTIN 4011391301559
Número del fabricante 30155
Fabricante/responsable JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Descripción

Ejecución:

Mango de plástico hueco, con cuchillas fijadas en la masa fundida. Para desaislar fácilmente en la caja. Cuchilla con filo revestido de titanio para una vida útil más larga.
Con cuchillas para corte redondo, corte longitudinal, cuchillas pelacables y hoja retráctil.