Máquina perforadora con imán compacta hasta 36 mm,,KBC 36 MAGFORCE Machinery-Set 3/4 in Weldon

Número de artículo: 72732363000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 72732363000
EAN / GTIN 4014586897424
Número del fabricante 72732363000
Número L L00020 110266
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Extremadamente pequeño y ligero para trabajos en puntos de difícil acceso, también en posición vertical y sobre la cabeza, gracias a su altura de construcción de 169 mm, una longitud de construcción de 29 mm y un peso de 8,5 kg.
  • ,Concepto de máquina extremadamente resistente al desgaste y de larga duración para resultados de taladrado precisos en el uso duro tanto en la industria como entre los profesionales.
  • ,Motor de alta potencia de 12 W con un gran rendimiento, exento de mantenimiento y sin escobillas con una gran estabilidad de velocidad para una velocidad de corte elevada constantemente, así como giro a derecha e izquierda y ajuste de la velocidad electrónico para cualquier aplicación de perforación como perforación con corona, perforación con broca espiral, roscado y avellanado.
  • ,Roscadoras: ideales para espacios estrechos, las roscadoras para M6, M8, M1, M12 son perfectas para roscas de paso en espacios especialmente estrechos.
  • ,Brocas espiral y avellanadores: todo lo que se necesita para la perforación con corona y para el agujero ciego, ahora está disponible en un set.
  • ,Sistema de maleta L-BOXX: claro, ordenado y guardado de forma segura.
  • Gracias al inserto para piezas pequeñas, todos los accesorios encuentran su lugar y las L-BOXXES también pueden unirse y apilarse fácilmente.

Característica:

  • Asiento nominal: 1 200 W.
  • Potencia generada: 680W
  • Velocidad de carga: 130 - 610 min⁻¹
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 130 - 660 min⁻¹
  • HM broca hueca max. Ø: 36 mm
  • HSS broca hueca max. Ø: 36 mm
  • broca hueca profundidad de perforación max.: 35 mm
  • Taladros en espiral max. Ø: 16 mm
  • Machos para roscar: M 12
  • Máx. Inferior Ø: 32 mm
  • Core drill chuck: 3/4 pulgadas Weldon
  • Medida entre vértices: 40 mm
  • Altura de construcción: 169 mm
  • Longitud: 290 mm
  • Carrera: 46 mm
  • Medida entre vértices: 40 mm
  • Altura de construcción: 169 mm
  • Longitud: 290 mm
  • Fuerza de retención del imán: 10 000 N..
  • Cable con enchufe: 3 m
  • peso según EPTA: 8,50 kg

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra