Máquina perforadora con imán universal hasta 35 mm con set para usuarios,,KBU 35 QW Structural Steel-Set 3/4 in Weldon

Número de artículo: 72705463000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 72705463000
EAN / GTIN 4014586897295
Número del fabricante 72705463000
Número L L00020 110399
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Concepto de máquina extremadamente resistente al desgaste con manguera de protección de los cables del motor con rótula giratoria para el uso duro en aplicaciones industriales y profesionales.
  • ,Relación peso/potencia perfecta gracias a la estructura compacta y con optimización del peso y al motor de alta potencia FEIN de 1 1 W con electrónica tacométrica para una gran estabilidad de la velocidad para trabajar de forma fiable y rentable.
  • ,Mediante el giro a derecha/izquierda, el ajuste de la velocidad electrónico y el margen de elevación de 26 mm es adecuada para aplicaciones universales, como la perforación con corona, con broca espiral, el roscado y el avellanado o escariado.
  • ,Corona perforadora HSS NOVA 5: extremadamente resistente a los golpes e impactos, se ha diseñado para el uso duro en la construcción de acero y para montaje.
  • Gracias a los resistentes filos y al excelente acero de corte ultrarrápido (HSS) con una dureza de 64 HRC, esta corona perforadora también impresiona por su máxima duración.
  • ,Corona perforadora HM ULTRA 5: gracias al diente cortante de metal duro de alta calidad con una dureza de 145 HV, esta corona perforadora impresiona por un rendimiento de arranque de virutas máximo y la máxima duración en todos los metales.
  • ,Sistema de maleta L-BOXX: claro, ordenado y guardado de forma segura.
  • Gracias al inserto para piezas pequeñas, todos los accesorios encuentran su lugar y las L-BOXXES también pueden unirse y apilarse fácilmente.

Característica:

  • Asiento nominal: 1 100 W.
  • Potencia generada: 550W
  • Velocidad de carga: 130 - 520 min⁻¹
  • HM broca hueca max. Ø: 35 mm
  • HSS broca hueca max. Ø: 35 mm
  • broca hueca profundidad de perforación max.: 50 mm
  • Taladros en espiral max. Ø: 16 mm
  • Machos para roscar: M 14
  • Máx. Inferior Ø: 31 mm
  • Frotar max. Ø: 16 mm
  • Core drill chuck: 3/4 pulgadas Weldon
  • Cambio de perforación de núcleo: sin herramientas
  • Carrera: 135 mm
  • Fuerza de retención del imán: 10 000 N..
  • Dimensiones magnéticas de la base: 175 x 80 mm
  • Cable con enchufe: 4 m
  • peso según EPTA: 10,60 kg