Alicates de corte lateral para plásticos acodados 15°, KW, Longitud total: 130mm

Número de artículo: 725490 130
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
6.332 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Bisel de corte: sin filo de corte

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 130 mm
Bisel de corte sin filo de corte
Mango revestido de plástico
Material Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie pulida
Encabezamiento acodado 15°
con muelle de abertura
para plásticos
Tornillo de tope regulable
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 725490 130
EAN / GTIN 4062406130626
Número del fabricante 725490 130
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Filos sin bisel para un corte a nivel y sin rebabas. Cabeza pulida, brazos con revestimiento de plástico y muelle de apertura.
Cabeza acodada 15°.

Aplicación:

Para cortar a nivel bebederos de plástico (no para metal).

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.