Roedora hasta 2 mm,,BLK 2.0 E Set

Número de artículo: 72324061000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 72324061000
EAN / GTIN 4014586900056
Número del fabricante 72324061000
Número L L00020 110475
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Alta manejabilidad en las curvas por la geometría especial de su matriz.
  • La roedora puede girarse en el punto de trabajo.
  • ,Extraordinariamente adecuada para el corte de chapas biseladas con un radio mínimo de corte de 3 mm.
  • ,Dirección de corte ajustable 36°, en pasos de 45°, gracias al portamatrices giratorio sin necesidad de herramientas.
  • ,Sistema de cambio rápido QuickIN.
  • ,Manejabilidad óptima.
  • ,Motor con una extraordinaria potencia y robustez.
  • ,Ideal para recortes.
  • ,Perfecta para el corte con patrón.
  • ,Rejilla protectora de virutas en las rejillas de ventilación.
  • ,Cable de 5 m.
  • ,Acero inoxidable hasta 1, mm.

Característica:

  • Asiento nominal: 350W
  • Potencia generada: 210W
  • Número de carreras: 500 - 1 000 1 rpm
  • Velocidad de corte: 1 m/min
  • acero hasta 400 N/mm²: 2 mm
  • acero hasta 600 N/mm²: 1,5 mm
  • acero hasta 800 N/mm²: 1 mm
  • Metales no ferrosos hasta 250 N/mm²: 2,5 mm
  • Corte de ancho de pista: 8 mm
  • Ø de inmersión con matriz: 18 mm
  • radio de la curva más pequeña (interior/exterior): 4 / 0 mm
  • Cable con enchufe: 5 m
  • peso según EPTA: 1,80 kg