Oscilador - MM 700 - MULTIMASTER MM 700 Max Top

Número de artículo: 72296861000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Osciladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 72296861000
EAN / GTIN 4014586893396
Número del fabricante 72296861000
Número L L00010 3632
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Oscilador - MM 700
  • MULTIMASTER MM 700 Max Top
  • Nuestra mejor multiherramienta para el progreso más rápido de los trabajos de ampliación y renovación con 60 accesorios - para serrar en madera, metal, plástico, para recortar azulejos, cortar juntas de silicona y alfombras, eliminar restos de adhesivo y quitar el pegamento de los azulejos

Característica:

  • Potencia nominal 450 W
  • potencia 250 W
  • oscilaciones 10 000 - 19 500 1/min
  • portaherramientas StarlockMax
  • cambio de herramienta QuickIN
  • amplitud 2 x 2,0°
  • cable con enchufe 5 m
  • peso según EPTA 1,60 kg

Ventaja:

  • Sistema antivibratorio: Trabajo seguro y agradable de forma permanente gracias a las mínimas vibraciones y a la excelente amortiguación del ruido
  • Portaherramientas StarlockMax: Mayor avance en el trabajo y mayor precisión gracias a la transmisión de fuerza sin pérdidas al 100%
  • QuickIN: Cambio de herramienta en menos de 3 segundos gracias al sistema patentado de sujeción rápida FEIN sin herramientas
  • Gracias al portaherramientas StarlockMax, tendrá acceso a unos 180 accesorios FEIN de las clases de rendimiento Starlock, StarlockPlus y StarlockMax. Motor de alto rendimiento FEIN de 450 W: Motor de alto rendimiento continuo y a prueba de sobrecarga con alto contenido de cobre para una velocidad de corte máxima y un progreso de trabajo más rápido
  • Tacogenerador: Velocidades constantes incluso bajo carga y control electrónico de velocidad sin escalonamiento
  • Caja de engranajes metálica: Gran capacidad de carga y máxima vida útil, ya que todas las piezas de la caja de engranajes son metálicas
  • Interfaz mecánica: Para el funcionamiento estacionario en el soporte de la mesa o del taladro o para la fijación del tope de profundidad
  • Cable industrial: Gran radio de acción gracias al cable de goma de hilo fino de 5 metros de longitud en calidad industrial

Volumen de suministro:

  • 2 hojas de sierra curva E-Cut Standard (35 mm)
  • 2 hojas de sierra curva E-Cut Standard (65 mm)
  • 1 hoja de sierra E-Cut Precision BIM (35 mm)
  • 1 hoja de sierra E-Cut Precision BIM (65 mm)
  • 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (10 mm)
  • 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (35 mm)
  • 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (32 mm)
  • 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (42 mm)
  • 1 hoja de sierra E-Cut Carbide Pro (32 mm)
  • 1 hoja de sierra segmentada (Ø 85 mm)
  • 1 hoja de sierra TCT (Ø 75 mm)
  • 1 escofina TCT (forma triangular)
  • 1 espátula
  • 1 cuchilla de corte, forma de seta
  • 1 cuchilla múltiple
  • 1 placa de lijado, perforada
  • 10 hojas de lijado cada una, perforadas (K 60, 80, 120, 180)
  • 1 dispositivo de aspiración
  • 1 maletín de plástico para herramientas

Descargas y documentos

Productos adecuados