Rascador hueco triangular L.285mm

Número de artículo: 72063104
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
Tipo de producto Rascador

Identificación y clasificación

Número de artículo 72063104
EAN / GTIN 4018754278510
Número del fabricante 72063104
Número L L60010 6188
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Hoja de acero al cromo para herramientas
  • con mango de 3 componentes

Característica:

  • Altura mm (h): 34 mm
  • Longitud mm (L): 285 mm
  • Peso: 140 g
  • Anchura mm (b): 34 mm