Herramientas de rectificado para máquinas automáticas de afilar sierras 150 x 6 x 38 mm 88A 60 K5A V217

Número de artículo: 719904
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 15 Unidad
  • Pasos del pedido: 15 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Papel abrasivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 719904
EAN / GTIN 9003177199042
Número del fabricante 719904
Número L L50140 1194
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Tyrolit le ofrece una amplia gama de herramientas adaptadas a diferentes rectificadoras y pasos de diente. Son adecuadas para el afilado en seco y en húmedo para sierras HSS, CV y estelitadas. Los productos están disponibles en diferentes perfiles de filo Forma 1, 1F, 1C en la gama de diámetros de 150 - 350 mm.

Característica:

  • Forma: recta
  • Tamaño de grano: 60
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : 88A 60 K5A V217
  • Dimensiones (D x T x H): 150 x 6 x 38 mm
  • Diámetro del recipiente: 150 mm
  • Espesor: 6 mm
  • Taladro: 38 mm
  • Aptitud del material: Acero, HSS.

Ventaja:

  • Alta estabilidad de perfil
  • Para el rectificado en húmedo
  • Adaptados a los requisitos de la superficie

Aplicación:

  • Para el rectificado en seco y húmedo de sierras HSS, CV y estelitadas