Alicates para mecánico cromados punta ovalada, acodados, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 716801 200
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Forma: acodado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Long. de mord. 73 mm
Versión mordaza interior ranurado
Forma tipo boca punta ovalada, acodados
Norma DIN ISO 5745
Forma acodado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa, templado en aceite
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate prensor

Identificación y clasificación

Número de artículo 716801 200
EAN / GTIN 4003773017134
Número del fabricante 38 35 200
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Pinza cromada, mangos con empuñaduras multicomponente e interfaz KNIPEXtend.
Mordazas largas y resistentes, interior estriado.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.