Alicates para extraer capuchones de bujías, cromados, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 715351 200
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
44 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Long. de mord. 73 mm
Forma tipo boca Mordazas acodadas 45°
Norma DIN ISO 5745
Mango Funda de varios componentes
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa, templado en aceite
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate prensor

Identificación y clasificación

Número de artículo 715351 200
EAN / GTIN 4003773017233
Número del fabricante 38 95 200
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mordazas acodadas 45° especiales para agarrar capuchones de bujías y otras piezas redondas. Pinzas cromadas, mangos con fundas multicomponente e interfaz KNIPEXtend.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.