Pantalón de trabajo Multinorm para señora inherente con elástico High Vis Amarillo/Azul marino D19

Número de artículo: 714515123389D19
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 714515123389D19
EAN / GTIN 7330509962053
Número del fabricante 714515123389D19
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Descripción:

Pantalones ignífugos con corte femenino que cumplen todos los requisitos de la ropa de trabajo resistente y son adecuados para trabajos de mantenimiento con requisitos de seguridad y protección. Estos pantalones repelentes al aceite, la suciedad y el agua tienen inserciones elásticas para una mayor movilidad y flexibilidad y prácticos bolsillos externos para rodilleras con refuerzo CORDURA®/Kevlar®/Protal®. Certificado según EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471-2, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Atpv, 10,7 cal/cm² (se aplica al material elástico).