Sierra de calar a batería para metal y madera con 26 mm de carrera,F-IRON Jig 26 AS Set 2 x 4 Ah,Sierra de calar potente y de bajas vibraciones para cortes precisos y curvos en metal y madera, también por encima de la cabeza. Incluye un set de inicio

Número de artículo: 71360562000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 71360562000
EAN / GTIN 4014586900322
Número del fabricante 71360562000
Número L L00020 110512
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Sierra de calar a batería para metal y madera con 26 mm de carrera,F-IRON Jig 26 AS Set 2 x 4 Ah,Sierra de calar potente y de bajas vibraciones para cortes precisos y curvos en metal y madera, también por encima de la cabeza.
  • Incluye un set de inicio de 2 baterías ProCORE 4 Ah y un cargador rápido.