Sierra de sable a batería compacta,,ASAS 18-21 K AS

Número de artículo: 71330161000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 71330161000
EAN / GTIN 4014586897240
Número del fabricante 71330161000
Número L L00020 110188
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Alta velocidad de avance al serrar gracias al potente motor CC.
  • ,La respuesta adecuada para casi todos los materiales y aplicaciones: el sistema SDS para cambiar la hoja de sierra rápidamente y sin herramientas.
  • ,Trabajo sin cansancio gracias al tamaño optimizado y a las vibraciones reducidas.
  • ,La luz LED ilumina el área de trabajo.
  • ,Velocidad variable controlada por gatillo acelerador.
  • ,Diseño ergonómico con Softgrip.
  • ,Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad.
  • Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
  • ,Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.
  • proporciona una duración de la batería un 135 % más larga.
  • La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
  • La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,Perfectamente equipada para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Característica:

  • Tensión de batería: 18 V
  • compatibilidad con batería: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interfaz batería: 18 V AMPShare
  • Número de carreras: 0 - 3 050 1 rpm
  • Madera: 200 mm
  • Perfiles metálicos y tubos metálicos: 100 mm
  • Longitud de carrera: 21 mm
  • Anchura: 78 mm
  • Altura: 177 mm
  • Longitud: 367 mm
  • Peso sin batería: 2,00 kg