Barra de sujeción manivela, con tornillo de apoyo ajustable

Número de artículo: 71225
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 71225
EAN / GTIN 4020772071226
Número del fabricante 71225
Número L L30130 24
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción manivela, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M16 M18
  • H*: 36-75
  • Blanco/aluminio
    DIN6316
    B1 x L: 18x160
  • D x LS: M16x55
  • A: 25
  • B2: 50
  • E1: 51,5
  • E2: 50
  • Peso: 1516 g