Amoladora angular a batería Ø 115 mm,,CCG 18-115-12 PD AS

Número de artículo: 71221761000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 71221761000
EAN / GTIN 4068708005082
Número del fabricante 71221761000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Hasta un 45 % más de cortes que con el sistema anterior (baterías High Power CCG 18 + FEIN) gracias a la perfecta combinación de potente máquina y potente sistema de baterías ProCORE.
  • Corte un 16 % más rápido que con equipos similares de la competencia.
  • ,Larga vida útil y robusta gracias a la carcasa de motor completamente encapsulada.
  • Protege el motor de polvos agresivos cerámicos y minerales.
  • Las innovadoras aletas de refrigeración ofrecen una disipación de calor óptima incluido el control de temperatura.
  • ,El motor FEIN Power Drive de bajo mantenimiento y el sistema de batería AMPShare ofrecen la misma potencia que una herramienta con cable de 1 2 vatios para un máximo rendimiento y robustez.
  • Velocidades óptimas, adaptadas a todo tipo de materiales gracias a la preselección de velocidad electrónica continua.
  • ,Bajo nivel de vibraciones y trabajo con pocas vibraciones gracias al motor alojado independientemente, desacoplado de la carcasa, y a cuatro antivibradores adicionales.
  • ,Ergonomía ideal para trabajos de corte gracias a la reducida dimensión de sujeción, a su diseño compacto y a su reducido peso con buen equilibrio.
  • ,Amplia protección del usuario mediante arranque suave, protección de rearranque, protección electrónica de sobrecarga y freno.
  • ,La nueva empuñadura antivibración aumenta la resistencia de agarre hasta un 16 % en comparación con las empuñaduras usuales.
  • Además, se minimizan las vibraciones que se generan.
  • ,Tiempos de preparación cortos mediante protector ajustable sin herramientas y tuerca de sujeción rápida.
  • ,Área de trabajo clara gracias a la luz LED integrada.
  • ,La tecnología COOLPACK 2.
  • proporciona una duración de la batería un 135 % más larga y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
  • ,La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
  • ,Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP).
  • ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,Compatible con todas las baterías AMPShare ProCORE de 18 V y cargadores para una mayor potencia y flexibilidad.
  • Adecuada también para máquinas a batería Bosch Professional de 18 V.
  • ,Perfectamente equipada para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra