Barra de sujeción bajada, con tornillo de apoyo ajustable

Número de artículo: 71167
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 71167
EAN / GTIN 4020772071165
Número del fabricante 71167
Número L L30130 698
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción, escalonada, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M10
  • H*: 8-47
  • Blanco/aluminio
    DIN 6315 B
    B1 x L: 11x100
  • D x LS: M10x39
  • A: 20
  • B2: 30
  • E2: 70
  • Peso: 330 g