Taladro atornillador a batería de 4 velocidades,,ASCM 18-4 QM AS Set 5 Ah

Número de artículo: 71161567000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 71161567000
EAN / GTIN 4014586900810
Número del fabricante 71161567000
Número L L00020 110505
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Engranaje totalmente metálico de 4 velocidades.
  • Con velocidades de hasta 4 rpm para un avance óptimo en metal en diámetros de 1,5 a 8 mm.
  • ,La mayor versatilidad de aplicación con el sistema FEIN QuickIN para múltiples usos en los ámbitos de la perforación, la perforación con corona, el roscado, el avellanado y el atornillado.
  • ,Adaptador QuickIn permite cambiar sin herramientas en segundos entre aplicaciones en metal y madera con una sóla máquina.
  • ,Trabajo muy seguro.
  • El control de rebote (Kickback) detiene la máquina.
  • ,Mayor control gracias a la empuñadura adicional extensible.
  • ,El potente motor sin escobillas FEIN PowerDrive, con un rendimiento hasta un 3 % superior, alcanza una vida útil más larga.
  • ,Pares elevados hasta un máximo de 13 Nm.
  • ,Portabrocas metálico QuickIN (12 Nm) con garras de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas.
  • ,Ajuste del par electrónico (15+1).
  • ,Panel de control intuitivo con LED atenuable para una perfecta iluminación de la zona de trabajo según el material.
  • ,Manejo ergonómico y flexible gracias al soporte lateral de cinturón para puntas de atornillado.
  • ,Atornilla tornillos de 1 x 4 mm sin taladrado previo.
  • ,La interfaz AMPShare permite 17 atornillados (5 × 4 mm en madera) por carga de batería (GBA 18 V 5 Ah).
  • ,Amplia protección del usuario mediante protección de rearranque, protección electrónica de sobrecarga y freno.
  • ,La innovadora función de repasado permite atornillar en madera a una velocidad reducida para conseguir unos resultados perfectos.
  • ,Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 28 y las baterías AMPShare.
  • ,Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.
  • proporciona una duración de la batería un 135 % más larga.
  • La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
  • La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,Perfectamente equipado para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Característica:

  • Tensión de batería: 18 V
  • Capacidad de batería: 5 Ah
  • compatibilidad con batería: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interfaz batería: 18 V AMPShare
  • Motor: sin escobillas
  • Engranaje: 4 velocidades
  • Interfaz de accesorios: QuickIN
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 430 / 850 / 2 000 / 4 000 min⁻¹
  • Max. par de giro (duro/blando): 130 (70 / 50) Nm
  • Niveles de par de giro: 15 + 1
  • portabrocasportabrocas capacidad: 1,5 - 13 mm
  • tornillos: 10 x 400 mm
  • Taladro espiral Drill-Ø acero: 13 mm
  • Perforación Ø acero broca hueca: 30 mm
  • Drill-Ø acero sierras de agujeros: 80 mm
  • Madera de taladro-Ø: 60 mm
  • Machos para roscar: M 14
  • Peso sin batería: 1,30 kg