Taladro atornillador a batería en el conjunto de usuario.,,ASCM 18-4 QM AS Universal-lean-top Set

Número de artículo: 71161562000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 71161562000
EAN / GTIN 4014586900704
Número del fabricante 71161562000
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Engranaje totalmente metálico de 4 velocidades.
  • Con velocidades de hasta 4 rpm para un avance óptimo en metal en diámetros de 1,5 a 8 mm.
  • ,La mayor versatilidad de aplicación con el sistema FEIN QuickIN para múltiples usos en los ámbitos de la perforación, la perforación con corona, el roscado, el avellanado y el atornillado.
  • ,Adaptador QuickIn permite cambiar sin herramientas en segundos entre aplicaciones en metal y madera con una sóla máquina.
  • ,Trabajo muy seguro.
  • El control de rebote (Kickback) detiene la máquina.
  • ,Mayor control gracias a la empuñadura adicional extensible.
  • ,El potente motor sin escobillas FEIN PowerDrive, con un rendimiento hasta un 3 % superior, alcanza una vida útil más larga.
  • ,Pares elevados hasta un máximo de 13 Nm.
  • ,Portabrocas metálico QuickIN (12 Nm) con garras de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas.
  • ,Ajuste del par electrónico (15+1).
  • ,Panel de control intuitivo con LED atenuable para una perfecta iluminación de la zona de trabajo según el material.
  • ,Manejo ergonómico y flexible gracias al soporte lateral de cinturón para puntas de atornillado.
  • ,Juego de puntas de 8 piezas con portapuntas y 7 puntas (PZ2, PZ3, T15, T2, T25, T3, T4, 6-1/4) .
  • ,Atornilla tornillos de 1 x 4 mm sin taladrado previo.
  • ,La innovadora función de repasado permite atornillar en madera a una velocidad reducida para conseguir unos resultados perfectos.
  • ,La interfaz AMPShare permite 17 atornillados (5 × 4 mm en madera) por carga de batería (GBA 18 V 5 Ah).
  • ,Amplia protección del usuario mediante protección de rearranque, protección electrónica de sobrecarga y freno.
  • ,Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 28 y las baterías AMPShare.
  • ,Máxima velocidad de avance con las baterías AMPShare ProCORE de 18 V: La tecnología COOLPACK 2.
  • proporciona una duración de la batería un 135 % más larga.
  • La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías proporcionan un 87 % más de potencia que las baterías convencionales.
  • La «Electronic Cell Protection» o ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,Perfectamente equipado para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra