Llave de impacto a batería en set para usuarios,,ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

Número de artículo: 71151065000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 71151065000
EAN / GTIN 4014586900186
Número del fabricante 71151065000
Número L L00020 110473
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Para un trabajo extremadamente preciso: el ASCD 18-3 W2 AS con ajuste del par electrónico en 6 niveles evita daños en las cabezas de tornillo.
  • ,El adaptador VARIO apto para llaves de impacto convierte la llave de impacto en un macho de roscar, ampliando así su campo de aplicación con otra máquina completamente distinta.
  • ,El set de machos de roscar FEIN VARIO de 5 piezas incluye los tamaños M8, M1, M12, M14, M16.
  • ,Machos de roscar VARIO para agujeros pasantes.
  • Gran duración gracias a la alta resistencia del material (64 HRC), geometrías de corte especiales adecuadas para llaves de impacto y un recubrimiento de TiAlN (nitruro de titanio y aluminio).
  • Las herramientas de inserción están sujetas a poco desgaste y fricción y son resistentes al calor hasta 8 °C, por lo que pueden utilizarse con velocidades elevadas y un alto número de percusiones en acero hasta 9 N/mm2.
  • ,Motor PowerDrive FEIN sin escobillas con un rendimiento un 3 % más elevado y una larga duración.
  • ,Cuadradillo de 1/2″ para el alojamiento de cabezales del percutor.
  • ,Tornillos métricos hasta M18 (8.
  • 8).
  • ,Compatible con las baterías Bosch Professional 18V desde 28 y las baterías AMPShare.
  • ,Máxima velocidad de corte con las baterías AMPShare de 18 V: la tecnología COOLPACK 1.
  • proporciona una vida útil de la batería más larga en comparación con las baterías sin tecnología COOLPACK y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
  • ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • ,Perfectamente equipada para cualquier uso.
  • Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Característica:

  • Tensión de batería: 18 V
  • compatibilidad con batería: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interfaz batería: 18 V AMPShare
  • Motor: sin escobillas
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 0 - 1700 min⁻¹
  • Frecuencia de impactos: 0 - 3400 min⁻¹
  • Par máx.: 290 Nm
  • Niveles de par de giro: 6
  • Portaherramientas: 1/2 en cuadrado exterior
  • Max. Tornillo métrico: M18 (8,8)
  • Max. Ø tornillo de madera: 8x300 mm
  • Peso sin batería: 1,20 kg