Ejecución:
Material principal
63% poliéster, 33% algodón, 4% elastolefina, sarga, elástico, 245 g/m²
Bolsillos
Bolsillo interior para regla
Bolsillos interiores para protección de rodillas
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos para piernas con fuelle. Bolsillo para bolígrafo y navaja con botones magnéticos ocultos y solapa
Detalles
Correas
Cintura extendida en la espalda, Puño alto en la cintura con elástico en la parte superior
Anillo en D
Acabado
Extensión en la parte inferior
Funcionalidad
Rodillas precurvadas
Panel elástico en la entrepierna, en la rodilla y en la espalda, 2 vías de estiramiento, Libre de arañazos
Descripción:
- Pantalones de servicio antiarañazos de la revolucionaria colección de ropa de trabajo premamá de Blåkläder
- Fabricados con tejido elástico en 2 direcciones, los pantalones tienen paneles elásticos en 4 direcciones en la parte trasera, la entrepierna y las rodillas
- Botones magnéticos y características ocultas que hacen que estos pantalones de alta fiabilidad sean increíbles para trabajar en entornos con superficies delicadas
- Obstáculos en la cintura para un cinturón, de modo que se puede añadir el bolsillo opcional para clavos
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057