Descripción:
Las Boquillas de atomización de alto rendimiento para acabado fino por gravedad de 3M™ permiten disfrutar de una aplicación sin esfuerzo y una formación de film más rápida. Junto con la Pistola de alto rendimiento de 3M™, aplican incluso los recubrimientos más difíciles, sin renunciar nunca a un acabado premium. Una atomización más fina ayuda a la reproducción del color de los colores más complicados, incluidos los metálicos y las pinturas con bajos compuestos orgánicos volátiles (COV). Las Boquillas de atomización de alto rendimiento para acabado fino por gravedad de 3M™ ofrecen una aplicación más rápida que las pistolas HVLP tradicionales. Su atomización fina y la uniformidad del patrón se unen para ayudarle a conseguir un acabado suave y controlable.
Ventaja:
- ACABADO PREMIUM: Un flujo alto, atomización fina y uniformidad del patrón se unen para ayudarle a conseguir un acabado suave y controlable.
- ATOMIZACIÓN UNIFORME: Optimizada para ayudarlo a ajustar de manera eficaz los colores y texturas más difíciles.
- APLICACIÓN MÁS RÁPIDA: Disfrute de una aplicación sin esfuerzo y extienda la pintura más rápido que un equipo de pulverización HVLP.
- VERSÁTILES: Disponibles en tres tamaños (1.2, 1.3 y 1.4) que permiten una amplia gama de recubrimientos de alto rendimiento que incluyen barnices, capas base agua, capas de efecto, color a base de disolvente y otras pinturas modernas con bajos compuestos orgánicos volátiles (COV).
- BOQUILLAS REEMPLAZABLES: Con sus boquillas de atomización de cambio rápido, la pintura nunca pasa a través del cuerpo de la pistola.
- Es como tener una pistola nueva con cada boquilla.
- LIMPIEZA MÁS INTELIGENTE: La limpieza puede ser tan sencilla como cambiar la boquilla o una limpieza rápida adecuada con disolvente reutilizable.
- USO CON 3M™ PPS™ SERIE 2.0: Solución todo en uno de vaso de aerosol por gravedad para medir, mezclar, filtrar y pulverizar materiales de pintura