Rollo de microabrasivo 372L 3M™, 20 Mic 5MIL, Type 2, Red, 200 mm x 50 m x 3 in (7.874inx164ft), Plastic Core, ASO

Número de artículo: 7100325544
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100325544
EAN / GTIN 00638060632338
Número del fabricante 7100325544
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el rollo de microabrasivo 372L 3M™ para el acabado preciso en superficies cilíndricas, como árboles de levas o cigüeñales de automoción. Nuestros rollos de microabrasivo proporcionan un recubrimiento de corte libre de embozo para fibra de vidrio, madera, metales y superficies macizas. Están compuestos por óxido de aluminio de precisión micrométrica de corte rápido adherido con resina a un resistente soporte de film de poliéster de 5 mil que tiene un recubrimiento de agarre de fricción para resistir el deslizamiento.

Ventaja:

  • Obtenga un acabado preciso, uniforme y dentro de tolerancias mínimas
  • Use el óxido de aluminio de corte rápido
  • Rollos de gran longitud

Recomendación:

  • Úselo para el acabado preciso en superficies cilíndricas, como árboles de levas o cigüeñales de automoción