3M™ Flexible Diamond Hand File 6210J, M125, Pattern 18, Black, 44.5 mm x 12.7 mm, NO 3

Número de artículo: 7100325460
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100325460
EAN / GTIN 00068060666963
Número del fabricante 7100325460
Número L L01130 113803
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice la lija manual adiamantada flexible 3M™ 6210J para tareas de desbarbado y acabado en metales no ferrosos, así como en piedra, vidrio y cerámica. Nuestras lijas manuales tienen minerales adiamantados micrométricos que ofrecen un corte rápido y preciso y el mango de plástico es robusto, ligero y con una forma ergonómica para aportar comodidad. Están codificadas por colores en función del grano para reducir que se produzcan errores a lo largo de una secuencia de varios granos.

Ventaja:

  • Está codificada por colores en función del grano para reducir errores a lo largo de una secuencia de varios granos
  • Pueden utilizarse en una amplia variedad de sustratos difíciles de lijar, que abarcan desde metales no ferrosos hasta piedra y vidrio
  • Excelente para operaciones de desbarbado y acabado

Recomendación:

  • Para uso con metales no ferrosos, piedra, vidrio y cerámica