Hoja de microabrasivo 268L PSA 3M™, 30 Mic 3MIL, 9-1/16 in x 11-1/32 in

Número de artículo: 7100324312
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100324312
EAN / GTIN 00068060668011
Número del fabricante 7100324312
Número L L01130 113334
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Emplee la hoja de microabrasivo 268L PSA 3M™ para un corte rápido en una amplia gama de sustratos. Nuestros discos se presentan en un cómodo rollo y son ideales para entornos de alta producción. Utilizan un abrasivo de óxido de aluminio de corte preciso sobre un soporte duradero de film flexible para proporcionar un acabado consistente incluso en superficies con contornos. El soporte adhesivo sensible a la presión permite aplicarlos y retirarlos de forma rápida y sencilla en procesos de acabado multipaso

Ventaja:

  • Corta rápido y ofrece un acabado uniforme y preciso en una amplia variedad de superficies
  • Soporte de film de poliéster duradero y flexible para un acabado consistente en superficies con contornos
  • Se colocan y se quitan fácilmente gracias a su soporte adhesivo sensible a la presión

Recomendación:

  • Utilícelos para entornos de alta producción y en una amplia gama de sustratos